制電パームフィット手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード38638914 品番A0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

サンダーロン繊維を使用し、すぐれた導電性(1〜105Ω/sq)により人体・製品の静電気帯電位を低下させます。
長繊維を使用した低発塵性手袋。
縫目のないシームレス編手袋なのでムレず快適に作業できます。

用途
精密機械工業、機械工業、部品
組立作業、検査工程、静電気対策工程。
サイズL TGK品番0404-23-74-49 トラスコ品番383-9842 材質繊維部:ナイロン、ポリエステルその他 樹脂部:ポリウレタン 厚さ(mm)約0.8 - 入数(双)1 機能制電 全長(cm)23 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ポリウレタン 材質(手袋)ナイロン・ポリエステル・その他 コーティング手の平コート 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)- 表面漏洩抵抗値(Ω)105〜6 クラスISO class6〜7(Fed/STDクラス5000)相当
注意
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。中性洗剤による洗濯で繰返し使用が可能ですが、塩素系酸化洗剤の使用は避けてください。
60℃以上のものに触れないでください。
直接電流に触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38638896
2017-07-21
用途:
機械部品の取り扱い時

薄くて作業に問題なく使用しています。者を掴むとき、手の感覚も感じられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする