マキタ
マキタの 釘
マキタの シート連結釘
ポケットネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(188本×40巻)
注文コード
38639352
品番
F-40419
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
頭径(Φmm)
4.5
線径(Φmm)
1.83
用途
外装板金
材質
ステンレス
形状
リング
色
クロ
型番
PKR1825SMクロ
適合釘打機
AN301P、AN302P、AN303P