曜日別特売
PRC03-12A10-7M10.5 ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機 38639824

PRC03-12A10-7M10.5 ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機 38639824
PRC03-12A10-7M10.5 ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機 38639824

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ

(6件のレビュー)
極数7
コンタクト形状オス
定格電流(A)5
内容量1個注文コード38639824品番PRC03-12A10-7M10.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。

極数7コンタクト形状オスコネクタ形状プラグインサート番号10-7仕様ピンコンタクト形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC350定格電流(A)5適合電線(mm2)0.5以下材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル適合電線径(Φmm)1.0以下適合電線範囲 AWG(#)20以下耐電圧(V/min)AC1000結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38639815
2026-01-12
用途: 昔作った装置の接続用
製造業

安定した使用感があり、接続も確実で満足しています。

対象商品 : 38639736
2021-11-19
用途: 機器メンテ
建設業・工事業

ホームセンターで置いてないのでこちらから購入。配線のはんだ作業が難しくDIYレベルではなかなかのテクが必要でした。商品は精度も高く間違いの無い逸品だと思います

対象商品 : 38639772
2018-10-30
用途: 電気制御、センサーケーブルの交換の時、ワンタッチで配線替えが出来る様に 。

とても、小型で良い。でもケーブル側の防水性を良くできないか、と思う。

対象商品 : 38639736
2017-06-15
用途: 昔の電動リールの電源ソケット
その他業種

コネクタ事態は問題ありませんでしたが、穴のサイズが合わず、再度探しましたが合うものがなく止む負えず、穴を広げましたがすぐ外れるため、あきらめ、他社のマイクコネクタが合いそうで考え中。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 38639781
2016-11-28
用途: 風力計の延長ケーブルコネクタとして
株式会社 九南電気・ガス・熱供給・水道業

6㎜の4芯ケーブルだったので、端末把持金具でケーブルを押えることが出来なかった小ケーブル対応のもの把持金具があれば?

対象商品 : 38639772
2016-06-16
用途: 紛失パーツの代替品
その他業種

一般店では入手難な品物を簡単に、しかも単品で購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする