LT-M LED付水平器ルミナスレベル アカツキ製作所(KOD) 38640734

 

LT-M LED付水平器ルミナスレベル アカツキ製作所(KOD) 38640734 LT-M LED付水平器ルミナスレベル アカツキ製作所(KOD) 38640734

LED付水平器ルミナスレベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38640734 品番LT-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

暗所での作業に最適!LED照明付き水平器!
職種を選ばずオールマイティな活躍!
暗所はもちろん昼間の明るい場所でもLED照明で気泡がハッキリと見えます!

呼び寸法(mm)230 気泡管精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 用途設備工事、電気工事、配管工事、土木工事に 仕様強力ネオジウムマグネット4ヶ所付き トラスコ品番405-0754 材質アルミダイキャスト 寸法(mm)230 質量(g)240 測定項目水平、垂直、45度 使用電池単4電池×2個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38640734
2016-08-09
用途:
エアコン工事

ライト付が、薄暗い所でも良く見える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする