77374 丸ノコガイド定規 エルアングルアジャスト 角度調整付 シンワ測定 38640944

丸ノコガイド定規 エルアングルアジャスト 角度調整付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38640944 品番77374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

業界初!切断角度を微調整出来るマルノコガイド定規。簡単にケガけるケガキガイド付。ワイドガイドなので先端がブレません。材料を傷つけ難い保護キャップ付。白い竿に黒目盛で見易い。

用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 付属品捨て木1本 トラスコ品番404-6340 種別1.2m 材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(取手)ABS樹脂・エラストマー樹脂、(保護キャップ)POM樹脂 質量(kg)2.2 本体寸法(mm)1362×455×75 直角精度±1/1000rad以内、1200mmにつき±1.2mm ケガキ寸法(mm)303、455 微調整範囲(mm)ガイド先端/(右)約20、(左)約25
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38640944 77374 70066718 73183 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38640935
2017-03-18
用途:
大工作業
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

ものすごく重宝しています。角度を出すのには、持って来いの商品です。

対象商品:
38640926
2013-10-25
用途:
コンパネ切断
鏡神社 様

納品までの日数がかかったので、未だ一度使用しただけであるが定規を強く抑えていないと先端でぶれるので慣れを要す。他店の価格がもっと安かったのは残念。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする