ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38640953 品番 72978
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。

測定範囲(℃)-30〜250 用途食材の温度を測定する温度計 付属品キャップ、電池(1個) 材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス ピンク 質量(g)21(キャップ電池含) 本体寸法(mm)220×26×15 文字高(mm)11 精度(℃)0〜100℃/±1、その他/±2 表示桁数4桁 使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造JIS2級
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
揚げ物の中心温度測定

男の料理をたまにしますが、ハンバーグやメンチカツは中まで火が通ったか不安で購入しました。妻はそんなに大きく厚くするからいけないと言いますが・・そこが漢の料理!

対象商品:
38640953
2023-12-28
用途:
水温測定

とても使いやすいです。私の用途としてはもう少し棒の部分が短いとなおよかったです。

対象商品:
38640953
2022-03-14
用途:
豆腐作りの温度管理
農・林・水産業

使い始めなので耐久性は分かりませんが、操作も簡単で使用には問題なさそう。

対象商品:
38640953
2021-09-13
用途:
水温の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭用で水温を計測のため購入しました。 安価でデジタル表示なので老眼でも数値を容易く確認できます。

対象商品:
38640962
2021-07-26
用途:
エアコン整備時の温度チェック

今まではほかのデジタル温度計を使っていたが液晶画面の文字が薄くなったりしてきたので買い替えた。さすが計測機器大手メーカーのシンワなので表示誤差もなく簡易防水なのでラジエーターの水温チェックにも使える点が良い。また前のは本体部分がグラグラしていたが温度計の本体のつくりも良くガタツキ等もない。プロユースにも耐えうる良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38640962
2021-04-23
用途:
混合水栓の温度設定
有限会社ターク 様 (建設業・工事業)

結構でしたが、壁掛けホルダーが分離できるタイプにしてもらえるといいですね。

対象商品:
38640962
2020-12-21
用途:
高糖度のものを計測する
製造業

値段の割にはしっかりしている。目盛りも見やすいので使いやすい。

対象商品:
38640953
2020-08-09
用途:
バイクサーモスタット動作検査の水温測定
運輸・通信業

安価であり、操作がシンプルゆえ充分に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする