車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)80許容荷重(daN)78.4取付ピッチ(mm)29×47取付高(mm)65材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様仕様弾性板(バネ板)で車輪の側面を押さえる構造ですので回転制止は強力です。形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65取付ピッチ(mm)(P1×P2)29×47取付穴径d(mm)6.5偏芯E(mm)19取付座厚さt(mm)2車輪幅W(mm)22旋回半径r(mm)53車輪径D(Φmm)50特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性座金寸法(mm)42×60キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪