100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38641145 品番 106-NS
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)160 許容荷重(daN)156.8 取付ピッチ(mm)36×54 取付高(mm)93 材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様弾性板(バネ板)で車輪の側面を押さえる構造ですので回転制止は強力です。 形状自在車S 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)25 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)93 取付ピッチ(mm)(P1×P2)36×54 取付穴径d(mm)6.5 偏芯E(mm)25 取付座厚さt(mm)2.3 旋回半径r(mm)73 車輪径D(Φmm)75 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 座金寸法(mm)54×70 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする