トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
ターミナル/丸棒
注文コード
38641407
品番
SMA-R(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
Au
形状
ターミナル/丸棒
寸法A(mm)
1.7
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
-
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.1+0.01f max. at DC~12.4GHz(f=GHz)
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル