曜日別特売

SMA型 同軸コネクタ レセプタクル

SMA型 同軸コネクタ レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ レセプタクル - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641407SMA-R(Au)Auターミナル/丸棒1.79.5-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38641416SMA-RC(Au)Auターミナル/半カット9.5Φ4.25.9
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
55550495SMA-R(Ni)(本体)Ni、(中心コンタクト)Au-1.659.53-
オープン
819
901(税込)
当日出荷
55550504SMA-RC(Ni)(本体)Ni、(中心コンタクト)Au-9.534.15.8
オープン
819
901(税込)
当日出荷
55550513SMA-RSL(Au)Auターミナル/スリット---
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
55550522SMA-R-SP(本体)Pa、(中心コンタクト)Au----
オープン
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55550495
2018-08-02
用途: サンプル用
製造業

品質的に問題無く十分使用に耐えることを確認できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする