トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 同軸コネクタ 中継用
(2件のレビュー)
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・ジャック
注文コード
38641504
品番
SMA-PA-JJ(Au)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
中継用コネクタ
アダプタタイプ
SMA-SMA
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
Au
電圧定在波比
1.05+0.01f max. at DC~18GHz(f=GHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応