寸法A(mm)114.5
寸法AA(mm)M5×0.8
寸法AB(mm)M6×1
寸法AC(mm)M6×1
寸法AD(mm)10
寸法AE(mm)M6×1
寸法AF(mm)10(Φ5.2貫通)
寸法AG(mm)M5×0.8
寸法B(mm)88
寸法C(mm)52
寸法D(mm)32
寸法E(mm)12.0(0/-0.03)
寸法F(mm)45
寸法G(mm)18
寸法H(mm)55
寸法J(mm)36
寸法K(mm)73.5
寸法L(mm)41
寸法M(mm)12
寸法N(mm)5
寸法P(mm)18(+0.1)
寸法Q(mm)10
寸法R(mm)6
寸法S(mm)37
寸法T(mm)20
寸法U(mm)40
寸法W(mm)14
寸法X(mm)43
寸法Y(mm)29
寸法Z(mm)Φ26(+0.05/0)
シリンダー径(Φmm)25
作動方式複動形
長さ(mm)グリップポイント/(最大)60
質量(g)427
形式複動形
使用温度範囲(℃)0〜60
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.0
給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)
許容動作頻度(回/分)(最高)100
配管接続口径M5×0.8
把持力実効(N)/F=M/L×9.0
開閉角度(°)(レバー)-10〜+180
モーメント(N・cm)(理論把持)525P