Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用クランプ
Castaloy ムッフ付クランプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38643087
品番
02-300-210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。
一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。
材質
亜鉛合金(ニッケルメッキ)
付属品
スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)
長さ(mm)
(調節可能幅)13
タイプ
フラット
規格
ASTEM E784、B86規格適合
角度調整範囲
360°
ロッド径(Φmm)
(取付可能最大)19
アズワン品番
6-404-11
注意
※連続使用する場合は150℃以下で使用してください。100℃を超えるアプリケーションに使用する際はグラスファイバースリーブの使用をおすすめします。