フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
フエニックス・コンタクトの 圧着端子
フエニックス・コンタクトの フェルール(棒端子)圧着端子
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
38643455
品番
AI 0.5-10 WH-GB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
内径(Φmm)
1.1×3
外径(Φmm)
1.4×3.6
全長(mm)
16
端子形状
棒端子
色
白
断面積(mm
2
)
0.5
AWG
20
寸法l2(mm)
10
寸法S1(mm)
0.15
寸法S2(mm)
0.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表