曜日別特売
AI-TWIN 2X 2.5 -10 BU 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト 38643507

 

AI-TWIN 2X 2.5 -10 BU 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト 38643507
AI-TWIN 2X 2.5 -10 BU 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト 38643507

絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
断面積(mm2)2×2.5
AWG2×14
全長(mm)18.5
内容量1箱(100個)注文コード38643507品番AI-TWIN 2X 2.5 -10 BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。

種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)2.9×4.2/7.8外径(Φmm)3.3×4.8/8.4全長(mm)18.5端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120適合機種(三菱電機)MR-J3,J4断面積(mm2)2×2.5AWG2×14寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.2寸法S2(mm)0.3トラスコ品番451-3746
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643482
2024-07-28
用途: 社内デモ品の修理
その他業種

AI-TWIN2X1.5-8BKを購入。
コモン線の渡りがきれいになり、統一された棒端子で見る側も安心します。
私的にはこのサイズをよく使います。

対象商品 : 38643473
2024-01-31
用途: 端末処理
建設業・工事業

計装工事をしています。日々端末処理作業で使うので問題はなし。

対象商品 : 38643473
2016-10-15
用途: インバーターの制御入出力端子に使用
ADACHI・EDS

インバーターメーカの指定品でも有り、1ターミナルに2本線差し込むのに便利で、確実で安全、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 38643507
2014-07-27
用途: ドイツ製電気制御盤の修理改造
有限会社グラフィックス・サービス・ジャパン

特に問題なく使えてます。満足できる出来です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする