イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
サイトグラス付ゲージマニホールドV付ホース仕様キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38643631
品番
TA122EVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
R410A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別
R410A
仕様
サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造
適合
冷暖兼用
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)
-0.1〜5.3
材質(パッキン)
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
連成計(MPa)
-0.1〜5.3
チャージホース
92cm(赤・青・黄)
取付ねじサイズ
(ゲージ)1/8NTP
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
(マニホールド本体)5/16フレア
注意
※バルブ付チャージホース仕様ですので、ホースの脱着時には冷媒の漏れを最小限に抑えることができます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38643631
TA122EVH
49760743
TA122JVH-1
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO
1台
¥
36,980
税込
¥
40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です