TA122TVH サイトグラス付ゲージマニホールドV付ホース仕様キット イチネンTASCO 38643674

サイトグラス付ゲージマニホールドV付ホース仕様キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38643674 品番TA122TVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

R410A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。

対応冷媒種別R410A 仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造 適合冷暖兼用 接続口径(チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1〜5.3 材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 連成計(MPa)-0.1〜5.3 チャージホース92cm(赤・青・黄) 取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NTP ゲージ径(Φmm)68 接続ポート(マニホールド本体)5/16フレア
注意
※バルブ付チャージホース仕様ですので、ホースの脱着時には冷媒の漏れを最小限に抑えることができます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38643674 TA122TVH 49760777 TA122FVH-1 R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする