イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
38643927
品番
TA124V
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別
R404A、R407C、R507A、R134a
仕様
サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付
適合
-
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)
-0.1〜3.8
材質(パッキン)
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
連成計(MPa)
-0.1〜1.8
チャージホース
92cm(赤・青・黄)
取付ねじサイズ
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
(マニホールド本体)1/4フレア