対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a
仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付
適合冷暖兼用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)-0.1〜3.8
材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
連成計(MPa)-0.1〜3.8
チャージホース150cm(赤・青・黄)
取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア