crossline ドリップ式コーヒーメーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38643998 品番SCM-401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コンパクトでスタイリッシュなデザインスリムなフォルムで スペースを取らず、スタイリッシュなデザインなのでキッチンやリビング、どこでもコーヒーを楽しめます。4杯用です。

容量(L)0.6(カップ4杯、マグカップ3杯) 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス セット内容本体、計量スプーン、メッシュフィルター、取扱説明書(保証書) 質量(kg)0.92 ブラック 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)600 コード長さ(m)0.7 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)17.9×11.5×25.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38643998
2024-06-09
用途:
家庭用
農・林・水産業

コーヒーが好きで、家でドリップコーヒーを以前から飲んでます。以前のドリッパーを他の地へ持っていったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする