TA125S-2 サイトグラス付シングルハイブリッドゲージ付マニホールドキット イチネンTASCO 38644015

 

TA125S-2 サイトグラス付シングルハイブリッドゲージ付マニホールドキット イチネンTASCO 38644015 TA125S-2 サイトグラス付シングルハイブリッドゲージ付マニホールドキット イチネンTASCO 38644015

サイトグラス付シングルハイブリッドゲージ付マニホールドキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38644015 品番TA125S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。

仕様ハイブリッドゲージ、サイトグラス付、ホース4層構造 適合- 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 連成計(MPa)-0.1〜1.8 チャージホース150cm(青・黄) 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a 取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80 接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする