イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
サイトグラス付シングルハイブリッドゲージ付マニホールドキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38644024
品番
TA125SH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
仕様
ハイブリッドゲージ、サイトグラス付、ホース4層構造
適合
冷暖兼用
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
材質(パッキン)
(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
連成計(MPa)
-0.1〜3.8
チャージホース
92cm(青・黄)
対応冷媒種別
R404A、R407C、R507A、R134a
取付ねじサイズ
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
(マニホールド本体)1/4フレア