電気ケトル(湯こぼれ防止付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38644287 品番 SEK-208BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,980
販売価格(税別)
4,527

ほしい時にすぐに沸かせる電気ケトル。0.8リットル対応で使いやすいコンパクトサイズ。
スイッチひとつであっという間にお湯が沸く
すぐに使える簡単操作。忙しい朝でもボタンひとつでお湯が沸かせるので、誰でも安心して使えます。
お湯が沸いたら自動で電源が切れるので、沸かせすぎる心配もありません。
うっかり本体を倒してしまっても、大量の湯漏れを防止する湯こぼれ防止機能付き。
満水0.8Lでも約5分30秒でお湯が沸きます。
ちょっとでも、たっぷりでも、欲しい時に欲しいだけお湯が沸かせる電気ケトル。朝、一度にお湯が欲しい時に、昼、ひとり分のティータイムを楽しみたい時にも便利です。
フタ着脱式でしっかり洗える内部までしっかり洗えるフタ着脱式。
ビジネスホテルの客室でもお使いいただいています。

ブラック 容量(L)0.8 電圧(V)100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×15.5×16.5(電源プレート含む) 用途リビングにキッチンに。個室やホテルの客室に。オフィスや現場で。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.2 本体質量(kg)0.85(電源プレート含む) 機能転倒漏れ防止、自動電源オフ機能
注意
※完全にお湯がこぼれない構造ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38644262
2020-07-27
用途:
事務所で湯沸かし
株式会社クボタ 様

デザインと色と転倒防止が気に入り決定したものでしたが今まで使用していた瞬間湯沸かし器のようには瞬時には沸かず時間がかかります。また、内面のパッキン部分に黒いものが何か所か付着していたので衛生面で気になり返品をしようと思いましたが、フォークの先端で除去いたしました。難点は、ただ一つ湯の沸くのに時短ではないということです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする