曜日別特売
TA230-10H HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO 38644663

TA230-10H HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO 38644663
TA230-10H HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO 38644663

HFC(新冷媒)用バルブコア

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード38644663品番TA230-10H
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様新冷媒
注意
※シートパッキンはHNBRになり、HFCの使用に耐えます。
※車両用エアコンには使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38644663
2025-05-01
用途: カーエアコンの低圧側バルブからのガス漏れに使用しました。

2010年代マツダ車のエアコン低圧側バルブコアに使用。純正はこの部品単体では出ないのでこちらの商品を購入しました。今のところ漏れもなく使用できています。

3が参考にしています
対象商品 : 38644663
2025-08-02
用途: MAZDA車(GJ型アテンザ)の低圧バルブコアとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

MAZDA車のバルブコアは交換部品の用意がなく、低圧パイプASSY交換になるようで、費用がかかる模様です。
この部品がちょうど低圧バルブコアと適合したので購入し、現在のところ漏れ等は発生しておりません。(R-134a)

1が参考にしています
2023-06-20
用途: ルームエアコンの修理
建設業・工事業

メーカーのサービスマンに2回修理してもらったが、やっぱり圧力低下が直らない為、自分で修理しました。
フレアを作り直し、リークチェックを行い、ガス充填。
ゲージマニホールドを外した時にバルブコア不具合が判明しました。
バルブコアリムーバーと併せて使用し、今のところ漏れはありません。
さすが、メーカー品です。
漏れ探査液・リークチェッカー共に、検査結果良好です。

対象商品 : 38644663
2022-03-06
用途: カーエアコンのレトロフィット時
自動車・二輪車・自転車関連業

カーエアコンのレトロフィット時に使用。
特に問題なく使用できています。

3が参考にしています
対象商品 : 38644663
2019-09-07
用途: エアコン修理
株式会社安芸技研工業

メーカー純正と比べて安価でとても重宝しています
また購入します

2021-02-05
用途: カーエアコン修理
有限会社コニカ

サイズを明記して欲しかった。
レビューではカーエアコン修理で使用したと書かれていましたが、サイズが全然違います。
安物買いの銭失いでした。

3が参考にしています
対象商品 : 38644663
2018-10-23
用途: カプチーノのエアコンのバルブからのガス漏れに使用しました。
医療・福祉・介護関連業

R-12ガスを使用するカプチーノに使用しました。
エア漏れ部分がバルブ部分でした。
新冷媒(R-134)に対応とのことで、今後のレトロフィット化にあたり、新冷媒対応品にしました。

2が参考にしています
対象商品 : 38644663
2017-09-08
用途: クルマのエアコン修理

エアコン修理の際 バルブコアの交換を実施しました。 最初に購入した別商品はバルブからわずかに漏れが認められたため、本商品を買いなおしました。2週間経過したところで漏れはありません。コストパフォーマンスが高い商品で満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする