※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
パックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38648434
品番
TA280SA-6
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(inch)
3/4
寸法(mm)
19.05
全長(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40〜120