※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆止弁 3/8×3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38648671 品番TA281G-3
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法(inch)3/8 寸法(mm)9.53 全長(mm)84.5 最高使用圧力(MPa)3 耐圧(MPa)4 流体温度(℃)-40〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする