※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
飯田製作所
飯田製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
飯田製作所の 振盪器
飯田製作所の 振盪器用ふるい振とう機
標準ふるい
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
150
材質
金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
種別
試験用ふるい 実新型
注文コード
38649285
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
この商品は
内径・材質・種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
試験用ふるい 実新型
材質
金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
150
深さ(mm)
45
目開き
25μm
アズワン品番
62-2321-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。