※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
飯田製作所
飯田製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
飯田製作所の 振盪器
飯田製作所の 振盪器用ふるい振とう機
標準ふるい
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
200
材質
金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
種別
試験用ふるい 実新型
注文コード
38649337
品番
-
参考基準価格(税別)
¥167,600
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
この商品は
内径・材質・種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
試験用ふるい 実新型
材質
金網/ステンレス(SUS304)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
200
深さ(mm)
45
目開き
16μm
アズワン品番
62-2321-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000