曜日別特売
TA285H-2 ドレン用逆止弁 イチネンTASCO 38649694

TA285H-2 ドレン用逆止弁 イチネンTASCO 38649694
TA285H-2 ドレン用逆止弁 イチネンTASCO 38649694

ドレン用逆止弁

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38649694品番TA285H-2
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。

材質ABS樹脂寸法A(mm)112(アダプタ使用時/118)寸法D(Φmm)52寸法B(mm)72寸法C(mm)52適合サイズVP管 40A(アダプタ使用時/30A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38649685
2023-10-13
用途: 空調機内のドレン配管
建設業・工事業

業務用大型空調機器の機内に、ドレントラップを設けるために購入。
それまではループトラップだが乾燥時期に封水破壊を起こすので、これに交換。
ただ、技術力の無さからケミカルストレスクラックが発生し割れました。
適切に付けれれば問題ありません。

対象商品 : 38649694
2015-05-14
用途: 空調機ドレン配管
有限会社東高電機建設業・工事業

普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする