TA385B 気密試験用N2加圧キット イチネンTASCO 38650525

気密試験用N2加圧キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38650525 品番TA385B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。

寸法(mm)
(圧力計)Φ100、
(収納ケース)480×250×230
接続口径
圧力計:1/4"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアオス(ムシ付)、
開閉バルブ:1/4"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアオス、
R410Aアダプタ:1/4"フレアオス(ムシ付)×5/16"フレアメス(ムシ押付)、
オンソケット:W22山14オス×W23山14オス
セット内容チッソ調整器(TA380DH-2)、T型アダプタ付圧力計置針付(TA380MS-170)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381K-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(1/4"、3/8"、1/2"用)(TA241TA-2/-3/-4)×各1、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計(-20〜50℃)(TA413SA-2)、収納ケース 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0〜16.0 対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22 圧力範囲(MPa)(圧力計)0〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする