イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの チッソブロー・気密試験
圧力試験用75Φゲージキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38650534
品番
TA385GA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
接続口径
圧力計:1/4フレア、
T型接続アダプタ:1/4"フレアメス×1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付・シールキャップ付)、
ホース口径:1/4"フレアメス×1/4"フレアメス(ムシ押付)、
R410用アダプタ:1/4"フレアオス(ムシ付)×5/16"フレアメス(ムシ押付)
セット内容
圧力計(フック、置き針付)(TA148AF-270)、T型接続アダプタ(TA382KF)、ホース口径(TA381K-1)、R410用アダプタ(TA223L)
寸法(mm)
(圧力計)Φ75
ホース長さ(m)
1
使用冷媒
R410A、R404A、R407C、R507A、R22
圧力計(MPa)
0〜7