薬品識別洗浄瓶 250mL

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38650694 品番 561011
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。

種別LDPE製 DistilledWater 蒸留水 容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38650694
2025-10-04
用途:
手の洗浄
株式会社むらさきや 様

ボトル本体は問題無く使用出来てますが本体のプリントが直ぐに剥がれてきて剥がれた物が細かく散らかって片付けが面倒でした。

対象商品:
38650703
2022-04-26
用途:
ガラス器具洗浄
製造業

一回目の使用で外側のラベルが剥がれて購入した意味がありませんでした。
瓶の部分を押して液体をノズルから噴射しますが、最初の数回で剥がれてきます。
純水でも同じ現象なので、瓶を押すことによりラベルが物理的に剥がれてきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする