チェーンクリーナー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード38651112 品番J5007-0003
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防錆剤入り、チェーンまわりのクリーナー。
シールチェーンのゴムリング膨潤、グリース流出を抑えるチェーン専用の洗浄剤です。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 純正品番J5007-0003 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38651112
2025-09-17
用途:
中型バイクに使用
卸売・小売業

チェーンオイルと合わせて使用。古いグリスを溶かしてくれる様な感じ。白く固まっていたグリスも、スプレー後にしっかり拭き取ることが出来ました。

対象商品:
38651112
2024-05-12
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウで純正部品が手軽に入って重宝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする