画像準備中

タッチアップペイント(ベース・トップ2本組)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15mL×2本) パールミスティックブラック 注文コード38651331 品番J5012-0001-218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る

小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。

パールミスティックブラック 純正品番J5012-0001-218 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※部分的にペイントを塗りますので、車体と同じ色合いにならない事もあります。また使用前はよく振ってご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
純正のカラーで良かったです
松川ミシン工業株式会社 様

なかなか純正カラーは販売店には無くダメ元で探しておりましたらモノタロウで見つけてすぐに注文致しました。やはり純正カラーは良くて塗装した所もあまり目立たなく仕上げる事が出来ました。

対象商品:
38651191
2020-10-09
用途:
傷の修復
教育・研究機関

ベースとトップに分かれていますので、コツが要ります。引っ掻き傷ならば、ベースで傷を埋めるように塗り、充分乾燥させてからトップを塗ります。トップは付属の筆だとむしろ塗りにくく、塗りすぎてしまうことがあるのと、ベースが混ざってしまうこともありますので、すこし細い面相筆や先の尖った綿棒などで、少しづつのせていくようにすれば上手くできます。

1人が参考にしています
対象商品:
38651216
2019-04-14
用途:
ホームセンターにおいてないので
サービス業

価格、品質ともに価問題なく使用できています。良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38651207
2018-03-05
用途:
メンテ補修用
建設業・工事業

さすが純正品なので、綺麗に色合わせができます。
ただし、経年劣化による色落ちには少しボカシが必要なのは言うまでもありません。

対象商品:
38651295
2017-07-18
用途:
ガソリンタンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

メタリックの2コートは塗り斑が出やすく、色合わせにコツが要りました。

対象商品:
38651313
2017-08-05
用途:
色が違う
その他業種

カワサキに問合せ検証を以来 下地の白色が青みがかっていることが、判明 カワサキからは、処置 対策に、時間を要すとのこと!

対象商品:
11793075
2015-12-11
用途:
ボディタッチアップ用に

色が思っていたより合っていまして使いが良いです

対象商品:
38651295
2014-08-12
用途:
補正
農・林・水産業

値段はやすいです
そんなに使用することもありませんがもっていてもいいのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする