タッチアップペイント

(47件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15mL) 注文コード 38651401 品番 J5012-0001-DD
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。

フリントグレー(耐熱) 純正品番J5012-0001-DD 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L 危険物の性状非水溶性
注意
※部分的にペイントを塗りますので、車体と同じ色合いにならない事もあります。また使用前はよく振ってご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38651426
2026-03-19
用途:
カワサキ ホイール塗装
溝渕工業 様 (卸売・小売業)

DIYでタイヤ交換した際にホイールリムに塗装剥がれたのでこちらのタッチアップペンで補修しました。
純正色だけど若干色が違います

対象商品:
38651523
2026-02-07
用途:
ゼファーのフレーム塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼファー400のフレーム塗装に使いましたが、少し色が違いました。火の玉カラーのベースカラーがベストマッチでした

2025-05-08
用途:
タンクのタッチアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

薄く何度も重ね塗りすることで綺麗に仕上がりました。

2024-12-09
用途:
あってよかった

カワサキの古めの色が生産中止になっている中あってよかったです。

2025-02-13
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

純正部品ですから、何も問題は有りません。
MonotaROさんで購入出来るので便利です。

対象商品:
38651444
2023-08-18
用途:
バイク補修
ヨコモリデリバリー 様 (運輸・通信業)

純正色を探してモノタロウに辿り着きました。
バッチリです。

2023-07-13
用途:
フレームのタッチアップ
製造業

想像以上にシャバいです。市販されている車用タッチアップにある様なトロっとした感じは全くありません。
状況によっては何度も重ね塗りをしないと、下の色が隠せません。

1人が参考にしています
対象商品:
38651505
2022-05-02
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧に作業したら塗装箇所がわからなくなるぐらいいいものでした。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする