※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの 研究関連用品・実験用必需品
TARSONSの 架台/スタンド/ホルダー類
TARSONSの 実験用スタンド
スタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38651647
品番
143010
参考基準価格(税別)
¥8,370
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
PP製 150×220 中央孔
材質
容器:PP製
サイズ
150×220(中央孔)
穴数
ステンレス棒付属
アズワン品番
62-2933-50