女性用安全靴 6061黒

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 注文コード38651855 品番6061黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)22 足幅2E ブラック 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)375 JIS規格JIS T8101 C1/L/BO合格 材質(先芯)鋼鉄 メーカー商品コード2180770 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38651873
2024-08-08
用途:
作業現場見学時
建設業・工事業

改善点などは特になし。値段がもう少し安くなるとうれしいです。
モノタロウとシモンの共同開発された安全靴との違いが気になります。

対象商品:
38651907
2024-04-12
用途:
機械工作作業
その他業種

機械工作に配属が変わりよくある作業品店で購入し久々に履いた靴が合わずに足を痛めました。
昔、この靴を履いていたのを思い出して探すもどこにも置いてなくてようやく見つけました。サイズが不安でしたが通常サイズで大丈夫でした。
試し履きですが、痛くなく歩けます。ずっと取り扱っていて欲しい一足です。

対象商品:
38651873
2021-04-09
用途:
工場内に入るときの決まりで購入しました

靴の艶がとても綺麗で先端はスリム!見た目が綺麗ので安全靴に見えません。履き口がしっかりしているので踏み癖はつかないと思います。
長く履けそうです!

対象商品:
38651882
2017-12-16
用途:
自動車修理

デザインは良い。
自分の足幅広いせいか靴紐が短い。
先芯が鋼鉄なので冬場は冷える。寒いからと分厚い靴下履いて履こうとするときつくて履けない

対象商品:
38651891
2015-11-22
用途:
重量物運搬時

シモンブランドだけあってスマートで作りが良いです

対象商品:
38651864
2014-06-17
用途:
構内に入る際に安全のため使用
個人のお客様

なかなか、安全靴で女性用の小さいサイズのものが無く、困っていました。デザインもオシャレで、かわいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38651873
2021-03-15
用途:
現場に入るときには必ず履くことになってます。

事務所での仕事がメインですが 作業者からの依頼で現場へ行くことが何度もありスニーカーを履くには指を添えて履くのにイラついてましたが
この靴のはきぐちが固いのでスッと履けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする