曜日別特売
6061黒 女性用安全靴 6061黒 シモン 38651882

6061黒 女性用安全靴 6061黒 シモン 38651882
6061黒 女性用安全靴 6061黒 シモン 38651882

女性用安全靴 6061黒

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード38651882品番6061黒
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
サイズ(cm)23.5足幅2Eブラック形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)375JIS規格JIS T8101 C1/L/BO合格材質(先芯)鋼鉄メーカー商品コード2180770甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38651873
2024-08-08
用途: 作業現場見学時
建設業・工事業

改善点などは特になし。値段がもう少し安くなるとうれしいです。
モノタロウとシモンの共同開発された安全靴との違いが気になります。

対象商品 : 38651907
2024-04-12
用途: 機械工作作業
その他業種

機械工作に配属が変わりよくある作業品店で購入し久々に履いた靴が合わずに足を痛めました。
昔、この靴を履いていたのを思い出して探すもどこにも置いてなくてようやく見つけました。サイズが不安でしたが通常サイズで大丈夫でした。
試し履きですが、痛くなく歩けます。ずっと取り扱っていて欲しい一足です。

対象商品 : 38651873
2021-04-09
用途: 工場内に入るときの決まりで購入しました

靴の艶がとても綺麗で先端はスリム!見た目が綺麗ので安全靴に見えません。履き口がしっかりしているので踏み癖はつかないと思います。
長く履けそうです!

対象商品 : 38651882
2017-12-16
用途: 自動車修理

デザインは良い。
自分の足幅広いせいか靴紐が短い。
先芯が鋼鉄なので冬場は冷える。寒いからと分厚い靴下履いて履こうとするときつくて履けない

対象商品 : 38651891
2015-11-22
用途: 重量物運搬時

シモンブランドだけあってスマートで作りが良いです

対象商品 : 38651864
2014-06-17
用途: 構内に入る際に安全のため使用
個人のお客様

なかなか、安全靴で女性用の小さいサイズのものが無く、困っていました。デザインもオシャレで、かわいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38651873
2021-03-15
用途: 現場に入るときには必ず履くことになってます。

事務所での仕事がメインですが 作業者からの依頼で現場へ行くことが何度もありスニーカーを履くには指を添えて履くのにイラついてましたが
この靴のはきぐちが固いのでスッと履けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする