- シンガーニトリル薄手手袋(10双入) 宇都宮製作 38652275

シンガーニトリル薄手手袋(10双入)

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
内容量1袋(10双)注文コード38652275品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐油性に優れています。
突き刺強度に優れています。
食品衛生法370号に適合。

用途
水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
サイズL全長(cm)30.0(±0.1)中指長(cm)7.8(±0.2)手の平幅(cm)10.5(±0.5)材質合成ゴムブルー厚さ(mm)0.21(±0.02)入数(双)10機能耐油・耐薬品・耐突刺
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38652275
2017-02-24
用途: 商品の油つけ時
株式会社東京製作所

油作業を繰り返してもゴムが固くならず使えるので気に入っている

対象商品 : 38652266
2017-04-07
用途: 機械の清掃作業、部品加工時

1月24日にSサイズを注文しましたが、以前よりサイズが小さかったので、今回、Mサイズにしました。しかしながら、Mでは大きすぎ、Sでは小さすぎます。内側のすべりも悪く、製造方法が変わったのかもしれませんが、品質が悪くなったと思います。長年使ってきたのに残念です。以後、使用できません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする