※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライオチル0℃ミニクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数12 種別PC製 1.5mL用 12本 注文コード38653589 品番525010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,530
この商品は穴数・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番62-2935-68 種別PC製 1.5mL用 12本 材質容器:PC製 容量1.5mL用 穴数12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38653589 525010 21211796 525000 クライオチル1℃クーラー ケニス クライオチル1℃クーラー ケニス 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする