※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの ガラス・樹脂・金属容器
TARSONSの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
クライオチルー20℃ミニクーラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38653634
品番
526030
参考基準価格(税別)
¥24,360
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種別
PC製 1.5mL用 32本
材質
容器:PC製
容量
1.5mL用
穴数
32
アズワン品番
62-2935-74