※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MD Series(MDBB80-50+200Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38655532
品番
MDBB80-50+200Z-XC11
参考基準価格(税別)
¥59,390
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
200
CADデータダウンロード