※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの 研究関連用品・実験用必需品
TARSONSの 架台/スタンド/ホルダー類
TARSONSの 実験研究用チューブラック
マイクロチューブラック 0.5mL 241040シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38656048
品番
241040-Y
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種別
保持容器 24本 黄
材質
容器:PC製
色
黄
容量(mL)
(保持容器)0.5
穴数
24
アズワン品番
62-2938-43