タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SWMT13T3-MJ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T3130
コーティング
T3130
注文コード
38660492
品番
SWMT13T3AFPR-HJ T3130
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・コーティング
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
T3130
精度
M
コーティング
T3130
ホーニング
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります