チップ SWMT13T3-MJ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T3130 コーティングT3130 注文コード38660501 品番SWMT1304PDPR-MJ T3130
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は厚さ・材質・コーティングなど38種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形 材質T3130 精度M コーティングT3130 適合工具TPW13形 ホーニングあり RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40220476
2022-03-24
用途:
FC(鋳物)加工時に使用します

FC(鋳物・デンスバー)加工時に使用します
メーカー品ですし 前から使っています
他 メーカー品は 使用したことが無いので
耐久性&切れ味等は 比較出来ませんが
良い製品だと 思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする