液体ガラピカ(精密)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 38660526 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。
高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。
曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。
乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性)
超精密なダイヤ粒子を配合しています。

用途
乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に
高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に
フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で)
ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに
適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材 タイプ精密タイプ 効率(通常)5分/m2、(特殊)5〜10分/m2 施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8〜15m2/400mL
注意
※施工面積・作業効率は、ガラスの状態によって大きく変わります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38660517
2018-05-14
用途:
自動車のフロントガラス下処理

自動車のガラス研磨用に購入。
素人が使うには全く問題無い、価格も他と比較して安い。
タップリあるので10年くらい使えそう。

1人が参考にしています
対象商品:
38660517
2016-07-05
用途:
研磨作業時
サービス業

これがないと作業ができないので大変重宝しております。

対象商品:
38660517
2016-04-11
用途:
水垢とりに

車の水垢取りに使用。 使いやすいと好評です

対象商品:
38660517
2014-01-27
用途:
乗用車のガラス磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

拭き取りが軽く、白く残りにくいのが良い。
ただ、商品到着時にふたが開いて中身が漏れ出していたのが残念。
中栓をする等の改善を求む。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする