- 液体ガラピカ(強力) ミリオン・ジオサービス 38660544 - 液体ガラピカ(強力) ミリオン・ジオサービス 38660544

液体ガラピカ(強力)

(9件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 38660544 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。
特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。
危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。

用途
特に汚れのひどいガラス・鏡に
建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に
磁器タイル・石材など
適合材ガラス・鏡・磁器タイル・石材 タイプ強力タイプ 効率(通常)3分/m2、(特殊)5〜10分/m2 施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8〜15m2/400mL
注意
※施工面積・作業効率は、ガラスの状態によって大きく変わります。
※丸みを帯びたガラス(自動車ガラスなど)へ使用すると点圧がかかり傷の原因となりますので使用しないでください。
※電車、バスなど強化ガラスの場合は丸みを帯びた形状でも問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38660544
2021-04-11
用途:
ガラス磨き
建設業・工事業

ガラス磨きに最適です。
親水ガラスにし後工程が楽に!
とても便利に使用させて頂いてます。

対象商品:
38660535
2020-11-21
用途:
車の窓のウロコ落とし

期待して使ってみましたが、全然落ちませんでした。
前使っていた商品に戻します。

1人が参考にしています
対象商品:
38660535
2019-06-15
用途:
ダンプの洗車
310 MOTORING 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までたくさん鱗取りを買いましたがこの商品が一番だと思います!さらに3Mのガラス用スコッチブライトを併用して使うと更に良いです!

対象商品:
38660535
2018-02-02
用途:
ガラス ウロコ磨き

この商品以上のウロコ磨きコンパウンドはなかなか見当たらないと思います。

対象商品:
38660535
2017-10-01
用途:
自動車のウインドウガラス

強力という言葉に惹かれましたが、思ったような効果はなかったです。
みしろ3Mのガラス研磨剤の方が効果ありかな?

2人が参考にしています
対象商品:
38660535
2016-11-17
用途:
大浴場の窓ガラス 水あかをとるのに使ってます

最初に使ったら窓ガラスが一部きれいになりました。何回か清掃をしながらまた、購入して使っていきたい思います

対象商品:
38660535
2014-01-14
用途:
乗用車フロントガラスのワイパーによるすり傷の研磨
朝倉 槇雄 様

電動ポリッシャーを使用してすり傷を磨いたら綺麗に取れました。
かなり前から気になっていて、自動車ガラス店に行こうか迷っていたのですが、ふと気がついて研磨剤を検索したらこの商品が見つかりました。
業者にしてもらうといくら掛かるか分かりませんが5000円以内で出来たので満足です。
以上の事を踏まえて仕事で使用しているマイクロバスのウインドの鱗状の汚れを取ろうとしましたが、とても頑固で時間が掛かりました。
もう少し粘度が高く研磨剤の含有量が多ければどうでしょうか?と思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
38660535
2014-07-12
用途:
掃除
有限会社花豊 様

普通

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする