本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。 本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。 オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。 強化ガラス専用。固着する水垢・シリカをサンダーと水だけで除去することが可能。
白焼けしたガラスの磨きに使用しました。効果アリでした。
他社より耐久性があり、早く研磨できます。金額が他社より高くても継続して購入しています
数年前にガラスにコーティングされた施設でコーティングが白濁してたので、剥がしてフィルムを貼ることになりましたが、このコーティングがなかなか手ごわく、ガラピカ研磨シートのハードでしか落とせませんでした。高いけどガラスに傷を付けることなくしっかり研磨できるので価格以外は満足です。