332001 サビ取り消しゴム H&H 38660641 332001 サビ取り消しゴム H&H 38660641 332001 サビ取り消しゴム H&H 38660641 332001 サビ取り消しゴム H&H 38660641

サビ取り消しゴム

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38660641 品番 332001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!

用途
【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。
【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。
【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
セット内容- 粒度#60 高さ(mm)25 質量(g)55 タイプ荒目 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×25×20 縦(mm)60 横(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38660675
2020-11-19
用途:
車のメンテナンス
その他業種

ブレーキキャリパーの錆取に使用しています。使い勝手は良い方だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38660657
2020-03-24
用途:
サビ取り

局所的で小さなサビ取りには最適な製品です。
きれいにサビが取れます。

対象商品:
38660675
2018-01-29
用途:
いろいろとさび落としに使っています。
工藤建設株式会社 様

以前にも購入し使っていますので、この度は、再購入です。

対象商品:
38660666
2017-02-03
用途:
塗装むら
山内設計事務所 様

板金の塗装むらには威力発揮しますが樹脂物に関しては艶
が消えたり逆に目立ったりします、粒子サイズ選択出来れば
使用範囲がおおはばに増えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38660666
2016-03-27
用途:
サビ取り、シミ消し

少々の赤さびならすぐに取れます。番手の細かいものが欲しかったので助かります。

対象商品:
38660675
2019-03-20
用途:
研削面の仕上げ

TACT製の類似品を使っていたのですが値段が高いのでこちらの商品をを試してみました。切れ味が悪いと感じました。錆び取り用途なら問題ありせん。

1人が参考にしています
対象商品:
38660666
2016-12-14
用途:
自転車やステンレス鍋ヤカン磨き。
建設業・工事業

効果のわりに値段高い。
この製品も用途が限られているのだろう。

2人が参考にしています
対象商品:
38660666
2016-12-13
用途:
自転車やステンレス鍋ヤカン磨き。
建設業・工事業

効果のわりに値段高い。
この製品も用途が限られているのだろう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする