ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー 静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。 ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
数回使った段階での感想ですが、非常に満足しております。筐体は非常に頑丈な作りで、かなり重量があります。実際にt20の鉄板を切断してみましたが、減速は感じられないレベルで、騒音も少なくスムーズに切断できました。鋸刃についてですが、はがね刃しかついていないと思っておりましたが、バイメタル刃が本体に装着された状態、はがね刃は箱に入った状態で届き、両方の刃がついておりました。ただ、少々難点な部分があるとすれば、刃のテンションを調節するノブが非常に固く回しづらいです。